Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 40-8M-030 Taper Bush 1615 ST

  • ERIKS:14062724
  • Fabrikant:8054652087904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,82/ stukexcl. btw

€ 21,56incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1615