€ 6,67/ stukexcl. btw
€ 8,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 38.2 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.075 kg |
€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026