€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
De | 37.44 mm |
Dp | 38.2 mm |
Df | 42 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Uitvoering | 1F |
Gewicht | 0.08 kg |
Dm | 28 mm |
F | 20 mm |
L | 30 mm |
d | 6 mm |