€ 289,27/ stukexcl. btw
€ 350,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 178.25 mm |
Totale breedte | 187 mm |
Taper Lock | 3030 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 13 kg |
€ 176,47/ stukexcl. btw
€ 213,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026