Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 40-14M-170 Taper Bush 3030 ST

  • ERIKS:14435921
  • Fabrikant:8054652089137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,47/ stukexcl. btw

€ 213,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3030