€ 158,50/ stukexcl. btw
€ 191,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 178.25 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 8 kg |
€ 103,43/ stukexcl. btw
€ 125,15incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026