Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 40-14M-085 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:14435962
  • Fabrikant:8054652088796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,43/ stukexcl. btw

€ 125,15incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020