Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 38-8M-050 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23614324
  • Fabrikant:4014486230666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,12/ stukexcl. btw

€ 41,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
96.77 mm
Totale breedte
60 mm
Taper Lock
1615
Uitvoering
5F
Gewicht
1.6 kg
Alternatieven

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026