Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 38-8M-050 Taper Bush 1615 ST

  • ERIKS:14435993
  • Fabrikant:8054652088062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1615