Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 38-8M-030 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23614295
  • Fabrikant:4014486230659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,77/ stukexcl. btw

€ 29,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
96.77 mm
Totale breedte
38 mm
Taper Lock
1615
Uitvoering
3F
Gewicht
1.15 kg
Alternatieven

€ 16,41/ stukexcl. btw

€ 19,86incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026