Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 38-8M-030 Taper Bush 1615 ST

  • ERIKS:866504
  • Fabrikant:8054652087898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,41/ stukexcl. btw

€ 19,86incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Staal
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
96.77 mm
Taper Lock
1615
Gewicht
1.1 kg