Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 38-8M-020 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23614271
  • Fabrikant:4014486230642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,88/ stukexcl. btw

€ 24,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
96.77 mm
Totale breedte
28 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
0.8 kg
Alternatieven

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026