Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 38-8M-020 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:13813309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610