Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 38-5M-015 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23613027
  • Fabrikant:4014486229455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,92/ stukexcl. btw

€ 13,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
38
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
69.48 mm
Totale breedte
22 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
8F
Gewicht
0.25 kg
Alternatieven

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026