Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 38-5M-015 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14435972
  • Fabrikant:8054652087515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
38
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Taper Lock
1108