€ 114,05/ stukexcl. btw
€ 138,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 169.34 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 6.2 kg |
€ 68,83/ stukexcl. btw
€ 83,28incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026