Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 38-14M-055 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14305972
  • Fabrikant:8054652088581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,83/ stukexcl. btw

€ 83,28incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Materiaal
Staal
Aantal tanden
38
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517