€ 44,51/ stukexcl. btw
€ 53,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 91.67 mm |
Totale breedte | 95 mm |
Taper Lock | 1615 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 1.87 kg |
€ 31,12/ stukexcl. btw
€ 37,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026