Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 36-8M-085 Taper Bush 1615 ST

  • ERIKS:14436001
  • Fabrikant:8054652088208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,12/ stukexcl. btw

€ 37,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1615