Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 34-5M-015 Taper Bush 1008 ST

  • ERIKS:23833937
  • Fabrikant:4014486229431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,02/ stukexcl. btw

€ 10,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
34
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
25 mm
Steekcirkeldiameter
54.11 mm
Totale breedte
22 mm
Taper Lock
1008
Uitvoering
8F
Gewicht
0.19 kg
Alternatieven

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026