Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 34-5M-015 Taper Bush 1008 ST

  • ERIKS:14435971
  • Fabrikant:8054652087492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
34
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
25 mm
Taper Lock
1008