Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-8M-050 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23834141
  • Fabrikant:4014486230550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,93/ stukexcl. btw

€ 32,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
81.49 mm
Totale breedte
60 mm
Taper Lock
1615
Uitvoering
5F
Gewicht
0.82 kg
Alternatieven

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026