Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 32-8M-050 Taper Bush 1615 ST

  • ERIKS:13813409
  • Fabrikant:8054652088031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1615