Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 30-14M-115 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23832625
  • Fabrikant:4014486238969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,35/ stukexcl. btw

€ 156,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
133.69 mm
Totale breedte
133 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
4F
Gewicht
5 kg
Alternatieven

€ 77,86/ stukexcl. btw

€ 94,21incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026