Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 30-14M-115 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14435912
  • Fabrikant:8054652088949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,86/ stukexcl. btw

€ 94,21incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Staal
Aantal tanden
30
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517