€ 20,72/ stukexcl. btw
€ 25,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 32 mm |
Steekcirkeldiameter | 71.3 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 0.6 kg |
€ 14,80/ stukexcl. btw
€ 17,91incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026