Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 28-8M-050 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:14435989
  • Fabrikant:8054652088017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Taper Lock
1210