€ 15,04/ stukexcl. btw
€ 18,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 32 mm |
Steekcirkeldiameter | 71.3 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 0.5 kg |
€ 10,04/ stukexcl. btw
€ 12,15incl. btw
307 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026