Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 28-8M-030 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:14245326
  • Fabrikant:8054652087843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,04/ stukexcl. btw

€ 12,15incl. btw

307 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD
Type
8M-
Serie
HTD
Type
8M-
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Taper Lock
1210