Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 28-14M-085 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23832659
  • Fabrikant:4014486238877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,62/ stukexcl. btw

€ 103,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
28
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
124.78 mm
Totale breedte
102 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
4F
Gewicht
2.7 kg
Alternatieven

€ 49,73/ stukexcl. btw

€ 60,17incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026