Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 28-14M-085 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14229251
  • Fabrikant:8054652088734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,73/ stukexcl. btw

€ 60,17incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517