€ 63,34/ stukexcl. btw
€ 76,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 124.78 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 2.2 kg |
€ 39,23/ stukexcl. btw
€ 47,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026