Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 28-14M-055 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14435949
  • Fabrikant:8054652088536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,23/ stukexcl. btw

€ 47,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012