Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 26-3M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611922
  • Fabrikant:4014486228571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,05/ stukexcl. btw

€ 4,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
26
Steek
3 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
24.83 mm
Totale breedte
20.6 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.018 kg
Alternatieven

€ 3,39/ stukexcl. btw

€ 4,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026