€ 3,39/ stukexcl. btw
€ 4,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
De | 24.07 mm |
Dp | 24.83 mm |
Df | 28 mm |
Totale breedte | 20.6 mm |
Gewicht | 0.02 kg |
Dm | 16 mm |
F | 12.8 mm |
L | 20.6 mm |
d | 6 mm |