Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 22-8M-030 Taper Bush 1008 GG

  • ERIKS:23614290
  • Fabrikant:4014486230420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,65/ stukexcl. btw

€ 12,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
22
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
25 mm
Steekcirkeldiameter
56.02 mm
Totale breedte
38 mm
Taper Lock
1008
Uitvoering
5F
Gewicht
0.29 kg
Alternatieven

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026