Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 22-8M-030 Taper Bush 1008 ST

  • ERIKS:14251661
  • Fabrikant:8054652087812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Staal
Aantal tanden
22
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
25 mm
Taper Lock
1008