Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 216-14M-055 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:23609592
  • Fabrikant:4014486239751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.192,12/ stukexcl. btw

€ 1.442,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
216
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
90 mm
Steekcirkeldiameter
962.57 mm
Totale breedte
89 mm
Taper Lock
3535
Uitvoering
7A
Gewicht
65.8 kg
Alternatieven

€ 1.197,59/ stukexcl. btw

€ 1.449,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026