Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 216-14M-055 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:14435958
  • Fabrikant:8054652088710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.197,59/ stukexcl. btw

€ 1.449,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
216
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
90 mm
Taper Lock
3535