Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 192-8M-085 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:23614348
  • Fabrikant:4014486231090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 625,80/ stukexcl. btw

€ 757,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
488.92 mm
Totale breedte
95 mm
Taper Lock
3525
Uitvoering
9A
Gewicht
28.5 kg
Alternatieven

€ 481,78/ stukexcl. btw

€ 582,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026