Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 192-8M-085 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:14436035
  • Fabrikant:8054652088338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 481,78/ stukexcl. btw

€ 582,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525