€ 1.040,23/ stukexcl. btw
€ 1.258,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 192 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 855.62 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 53 kg |
€ 820,87/ stukexcl. btw
€ 993,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026