Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 192-14M-055 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:14435957
  • Fabrikant:8054652088703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 820,87/ stukexcl. btw

€ 993,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020