€ 2.310,90/ stukexcl. btw
€ 2.796,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 168 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 125 mm |
Steekcirkeldiameter | 748.66 mm |
Totale breedte | 187 mm |
Taper Lock | 5050 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 116 kg |
€ 1.740,96/ stukexcl. btw
€ 2.106,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026