Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 168-14M-170 Taper Bush 5050 GG

  • ERIKS:14435934
  • Fabrikant:8054652089236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.740,96/ stukexcl. btw

€ 2.106,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
168
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
125 mm
Taper Lock
5050