Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 168-14M-040 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23609559
  • Fabrikant:4014486239645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 835,98/ stukexcl. btw

€ 1.011,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
168
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
748.66 mm
Totale breedte
54 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
9A
Gewicht
44 kg
Alternatieven

€ 573,77/ stukexcl. btw

€ 694,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026