Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 168-14M-040 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:14113660
  • Fabrikant:8054652088499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 573,77/ stukexcl. btw

€ 694,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Serie
HTD TB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
168
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020