Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 144-8M-050 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23614319
  • Fabrikant:4014486231045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,82/ stukexcl. btw

€ 313,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
144
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
366.69 mm
Totale breedte
60 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
9A
Gewicht
15.2 kg
Alternatieven

€ 231,63/ stukexcl. btw

€ 280,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026