Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf HTD 144-8M-050 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:14436028
  • Fabrikant:8054652088161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,63/ stukexcl. btw

€ 280,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
144
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020