Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 136-5M-015 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23833936
  • Fabrikant:4014486229554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,84/ stukexcl. btw

€ 117,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
136
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
216.45 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
7A
Gewicht
3.06 kg
Alternatieven

€ 57,54/ stukexcl. btw

€ 69,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026